Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANFF81 FLUSSOSTATO PER LIQUIDI G4 - FF81

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Messkopf enthalten - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Schutzart (IP) Auswerteelektronik - IP54

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 220...240 V

  • Geeignet für Flüssigkeiten - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863003052

Artikelnummer

FANFF81

Herstellernummer

FF81

Hersteller

FAN

Mit Messkopf enthalten:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Schutzart (IP) Auswerteelektronik:

IP54

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

220...240 V

Geeignet für Flüssigkeiten:

ja

Geeignet für Gase:

ja

Messkopf im Gerät integriert:

nein

Ausführung des Prozessanschlusses:

Gewindeanschluss

Mediumtemperatur:

-20...110 °C

Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:

0...50 °C

Druckfestigkeit Messkopf:

10 bar

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

80 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

105 mm

Schutzart (IP) Messkopf:

IP54

I flussostati servono per segnalare, comandare e regolare il flusso in una tubazione;per il comando di pompe, bruciatori, compressori, segnalazioni di allarme, valvole motorizzate. Microinterruttore unipolare in commutazione SPDT.Tensione nominale d'isolamento : Ui 380V~.Il flussostato deve essere installato su tratti di tubo orizzontale, lontano da valvole, gomiti, scarichi o flussi irregolari.La tubazione diritta deve essere lunga almeno 5 volte il diametro della tubazione. Il senso del flusso deve concordare con la freccia incisa sulla calotta del regolatore.Verificare la corretta installazione ed il regolare funzionamento, simulando il flusso nella tubazione, premendo la levetta di comando manuale fino a chiudere il contatto C-NO. Togliere la pressione e controllare l'apertura del contatto .Una paletta flessibile, sollecitata dal flusso, agisce sulla leva di azionamento di un microinterruttore in commutazione SPDT.Quando il flusso è in aumento: apre il contatto C- NC e chiude il contatto C- NO.Quandoil flusso è in diminuzione: chiude il contatto C-NC e apre il contatto C- NO.

Ein FANTINI COSMI SPA Produkt

Entdecken Sie die FANTINI COSMI SPA-Serie