FANTINI COSMI SPA - FANFF71A FLUSSOSTATO PER ARIA - FF71A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Messkopf enthalten - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Geeignet für Flüssigkeiten - nein
Geeignet für Gase - nein
Messkopf im Gerät integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
8025863003045
Artikelnummer
FANFF71A
Herstellernummer
FF71A
Hersteller
FAN
Mit Messkopf enthalten:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Geeignet für Flüssigkeiten:
nein
Geeignet für Gase:
nein
Messkopf im Gerät integriert:
ja
Ausführung des Prozessanschlusses:
Flanschanschluss
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:
-20...70 °C
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Breite:
80 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
105 mm


