Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANC08A TERMOSTATO A GAMBO RIGIDO 0/110 C. - C08A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863002079

Artikelnummer

FANC08A

Herstellernummer

C08A

Hersteller

FAN

Termostati di regolazione per impianti di riscaldamento, bagni, forni di essicazione, ecc.Microinterruttore in commutazione e microinterruttore con riarmo manuale.Scatto rapido, contatti in AgCdO dorati.Tensione nominale d'isolamento Ui 380V~.Corrente nominale di servizio continuativo Ith 15A. Rispondenza alle norme CEI EN 60947-5-1. Montaggio a immersione mediante guaina filettata Gc3/8 (compresa nella confezione ).All'aumento della temperatura apre 1-2 chiude 1-4.Funzionamento a bimetallo. Elemento sensibile a bimetallo INVAR OTTONE.Guaina guaina di protezione in ottone con attacco Gc 3/8- PN10.Basetta, coperchio e manopola in materiale termoplastico antiurto e autoestinguente V0.Uscita dei collegamenti elettrici con passacavo in PVC.Temperatura di immagazzinaggio e trasporto -35÷120 °C .Peso unitario 0,26 Kg.

FANTINI COSMI SPA

Ein FANTINI COSMI SPA Produkt

Entdecken Sie die FANTINI COSMI SPA-Serie