Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANB70A PRESSOSTATO TRIPOLARE SCALA 0,5/7 BAR - B70A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Max. Arbeitsdruck - 7000 hPa

  • Einschaltdruck - 0.5...7 bar

  • Druck-Schaltdifferenz - 3.5 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863001386

Artikelnummer

FANB70A

Herstellernummer

B70A

Hersteller

FAN

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Max. Arbeitsdruck:

7000 hPa

Einschaltdruck:

0.5...7 bar

Druck-Schaltdifferenz:

3.5 bar

Max. Prüfdruck:

12 bar

Mediumtemperatur:

0...90 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

380...415 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

380...415 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Handbetätigung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Pressostati di regolazione per il comando diretto del motore elettrico di pompe, di compressori o di gruppi autoclavi domestici o industriali. Adatto per fluidi (gas o liquidi) compatibili chimicamente con la membrana in gomma telata. nterruttore doppia rottura per polo con contatti in lega di argento. Tensione nominale d'isolamento Ui 415V~.Corrente nominale di servizio continuativo Ith 25A.Corrente nominale di impiego in AC1 Ie 20A.Corrente nominale di impiego in AC3 Ie 9A.Apre i contatti all'aumento della pressione.Il contatto tripolare permette di comandare, senza contattore, motori elettrici monofase o trifase fino a 9A.Elemento sensibile a membrana in gomma telata.Differenziale regolabile.Raccordo G 1/4 femmina.Coperchio in materiale termoplastico antiurto.Parti metalliche in acciaio.Presa di terra.Uscita dei collegamenti con 2 pressacavi G 1/2 in termoplastico antiurto.Temperatura massima fluido controllato 90°C.Temperatura ammissibile corpo pressostato 60°C.