FANTINI COSMI SPA - FANB13BNY PRESSOSTATO SCALA 0,3/3 BAR IP65 - B13BNY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 0.3...4 bar
Schutzart (IP) - IP65
Mediumtemperatur - 0...120 °C
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als Begrenzer - ja
Packung
1 ST
EAN
8025863014744
Artikelnummer
FANB13BNY
Herstellernummer
B13BNY
Hersteller
FAN
Einschaltdruck:
0.3...4 bar
Schutzart (IP):
IP65
Mediumtemperatur:
0...120 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
4000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0.5 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
380...415 V
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
6 bar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
380...415 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


