FANTINI COSMI SPA - FANB12CNY PRESSOSTATO SCALA -0,2/8 BAR IP65 - B12CNY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - -0.2...8 bar
Schutzart (IP) - IP65
Mediumtemperatur - 0...120 °C
Geeignet als Wächter - ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler - 1
Packung
1 ST
EAN
8025863000754
Artikelnummer
FANB12CNY
Herstellernummer
B12CNY
Hersteller
FAN
Einschaltdruck:
-0.2...8 bar
Schutzart (IP):
IP65
Mediumtemperatur:
0...120 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
8000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
3 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
380...415 V
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
9 bar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
380...415 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0