FANTINI COSMI SPA - FANB12CMN PRESSOSTATO -0,2/8 BAR REINS.M. - B12CMN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als Begrenzer - ja
Max. Arbeitsdruck - 8000 hPa
Einschaltdruck - 1...8 bar
Druck-Schaltdifferenz - 3 bar
Packung
1 ST
EAN
8025863000716
Artikelnummer
FANB12CMN
Herstellernummer
B12CMN
Hersteller
FAN
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Arbeitsdruck:
8000 hPa
Einschaltdruck:
1...8 bar
Druck-Schaltdifferenz:
3 bar
Max. Prüfdruck:
9 bar
Mediumtemperatur:
0...120 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
380...415 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
380...415 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Handbetätigung:
ja
Schutzart (IP):
IP40