FANTINI COSMI SPA - FANB01C4 PRESSOST. A MEMBRANA SC.3/7 BAR RAC.G1/4 - B01C4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 3...7 bar
Schutzart (IP) - IP40
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Mediumtemperatur - 0...120 °C
Geeignet als Wächter - ja
Packung
1 ST
EAN
8025863031659
Artikelnummer
FANB01C4
Herstellernummer
B01C4
Hersteller
FAN
Einschaltdruck:
3...7 bar
Schutzart (IP):
IP40
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Mediumtemperatur:
0...120 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
7000 hPa
Anfangseinstellung:
3000...7000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0.4 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
250...250 V
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
9 bar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


