FANTINI COSMI SPA - FANB01B PRESSOSTATO A MEMBRANA SCALA 2/5,5 BAR - B01B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 2...5 bar
Schutzart (IP) - IP40
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Mediumtemperatur - 0...120 °C
Geeignet als Wächter - ja
Packung
1 ST
EAN
8025863000396
Artikelnummer
FANB01B
Herstellernummer
B01B
Hersteller
FAN
Einschaltdruck:
2...5 bar
Schutzart (IP):
IP40
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Mediumtemperatur:
0...120 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
55000 hPa
Anfangseinstellung:
2000...5500 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0.6 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
250...250 V
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
7 bar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


