FANTINI COSMI SPA - FANAP6582 TEPORSPLIT - AP6582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - auf Wand
Farbe - weiß
Breite - 610 mm
Höhe - 205 mm
Position Bedienpanel - vorne
Packung
1 ST
EAN
8024800500142
Artikelnummer
FANAP6582
Herstellernummer
AP6582
Hersteller
FAN
Montageart:
auf Wand
Farbe:
weiß
Breite:
610 mm
Höhe:
205 mm
Position Bedienpanel:
vorne
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Tiefe:
134 mm
Gewicht:
3.4 kg
Schutzart (IP):
IP20
Digitalanzeige:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Überhitzungsschutz:
ja