Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANAP6578 CH 7000 TURBO TIMER - AP6578

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANAP6578 CH 7000 TURBO TIMER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Breite - 580 mm

  • Höhe - 377 mm

  • Position Bedienpanel - vorne

Packung

  • 1 ST

EAN

8024800500166

Artikelnummer

FANAP6578

Herstellernummer

AP6578

Hersteller

FAN

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Breite:

580 mm

Höhe:

377 mm

Position Bedienpanel:

vorne

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Tiefe:

105 mm

Gewicht:

3.2 kg

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Termoventilatore da parete e da terra. Prodotto dal design innovativo, nell’ambito della famiglia dei termoventilatori di calore spicca per la linea affusolata ed estremamente compatta. Dotato di termostato regolabile che permette di prestabilire la temperatura del locale al livello desiderato. La funzione Turbo, un potente ventilatore centrifugo con grandi caratteristiche di silenziosità, permette la diffusione del calore nell’ambiente in maniera rapida ed efficace. Inoltre, i tre livelli di potenza permettono di gestire il risparmio energetico in modo ottimale, senza rinunciare a prestazioni e ad un livello di comfort elevati.