FANTINI COSMI SPA - FANAP6576 CH 7000 TURBO - AP6576

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Breite - 580 mm
Höhe - 377 mm
Position Bedienpanel - vorne
Packung
1 ST
EAN
8024800500159
Artikelnummer
FANAP6576
Herstellernummer
AP6576
Hersteller
FAN
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Breite:
580 mm
Höhe:
377 mm
Position Bedienpanel:
vorne
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Tiefe:
105 mm
Gewicht:
3.2 kg
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Anzahl der Schaltstellungen:
3


