FANTINI COSMI SPA - FANAP6538 TEPORELLA - AP6538

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung - 2000...2000 kW
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 2 kW
Mit Überhitzungsschutz - ja
Mit Rädern - ja
Packung
1 ST
EAN
8024800500098
Artikelnummer
FANAP6538
Herstellernummer
AP6538
Hersteller
FAN
Heizleistung:
2000...2000 kW
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
2 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Rädern:
ja
Il termoventilatore verticale TEPORELLA con la sua linea essenziale ed elegante si inserisce perfettamente in qualsiasi ambiente. La silenziosità di funzionamento, le prestazioni e la semplicità d’uso rendono questo prodotto indispensabile per migliorareil proprio comfort quotidiano. • Per interni • Struttura esterna in materiale plastico antiurto e termoresistente. • Girante elicoidale a 3 pale, in alluminio stampato e verniciato. • Comoda maniglia per lo spostamento. • Resistenza di tipo lineare con filamento a spillo. • Limitatore termico di sicurezza contro le sovratemperature. • Dispositivo di sicurezza per l’interruzione del funzionamento in caso di ribaltamento. • Interruttore rotativo a manopola per il comando delle funzioni: OFF – VENTILAZIONE ESTIVA – 1000W – 2000W. • Termostato ambiente rotativo a manopola per l’impostazione della temperatura desiderata. • Led di segnalazione funzionamento. • Fornito con cavo di alimentazione mt. 1,6 e spina di tipo SCHUKO.


