FANTINI COSMI SPA - FANAP6457 KALOREASY - AP6457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wandstrahler
Spannung - 230...230 V
Anzahl der Heizstufen - 3
Leistungsstufe AUS - ja
Min. Heizleistung - 650 W
Packung
1 ST
EAN
8024800900423
Artikelnummer
FANAP6457
Herstellernummer
AP6457
Hersteller
FAN
Ausführung:
Wandstrahler
Spannung:
230...230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
650 W
Max. Heizleistung:
2000 W
Schutzart (IP):
IPX4
Höhe:
360 mm
Breite:
505 mm
Tiefe:
170 mm


