FANTINI COSMI SPA - FANAP4549 AVP 350 TF - AP4549

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 380 V
Mediumtemperatur - 40...40 °C
Volumenstrom - 3100 m³/h
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8024800700085
Artikelnummer
FANAP4549
Herstellernummer
AP4549
Hersteller
FAN
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
380 V
Mediumtemperatur:
40...40 °C
Volumenstrom:
3100 m³/h
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
359 mm
•Struttura portante in materiale plastico ad alta densità strutturale, stabilizzato ai raggi UV e particolarmente resistente all’azione corrosiva degli agenti atmosferici. •Girante, con mozzo in acciaio zincato e pale realizzate in alluminio, equilibrata staticamente e dinamicamente •Motore di tipo chiuso, raffreddato direttamente dal flusso d’aria, fissato su griglia antinfortunistica provvista di supporti antivibranti. •Funzionamento per servizio continuo con temperatura ambiente max 40°C.



