FANTINI COSMI SPA - FANAP4507 AVP MONO 250 - AP4507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Mediumtemperatur - 40...40 °C
Volumenstrom - 900 m³/h
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8024800700016
Artikelnummer
FANAP4507
Herstellernummer
AP4507
Hersteller
FAN
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
40...40 °C
Volumenstrom:
900 m³/h
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
262 mm
•Struttura portante in materiale plastico ad alta densità strutturale, stabilizzato ai raggi UV e particolarmente resistente all’azione corrosiva degli agenti atmosferici. •Girante, con mozzo in acciaio zincato e pale realizzate in alluminio, equilibrata staticamente e dinamicamente •Motore di tipo chiuso, raffreddato direttamente dal flusso d’aria, fissato su griglia antinfortunistica provvista di supporti antivibranti. •Funzionamento per servizio continuo con temperatura ambiente max 40°C.



