FANTINI COSMI SPA - FANAP3032 ASPIRVELO MATIC 12/5 - AP3032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 160 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8024800125505
Artikelnummer
FANAP3032
Herstellernummer
AP3032
Hersteller
FAN
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
160 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
Standard
Nenndurchmesser:
119 mm


