Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANAP2014 CTF 100PC - AP2014

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANAP2014 CTF 100PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Serie CTF

EAN

8024800210539

Artikelnummer

FANAP2014

Herstellernummer

AP2014

Hersteller

FAN

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussspannung:

230 V

Asporatori centrifughi predisposti per espulsione dell'aria in condotto e installazione a parete e a soffitto.Disponibile standard, con timer, con comando a cordicella o con controllo automatico dell'umidità.La linea CTF è composta da una gamma di prodotti, di unico design e di unica dimensione. Le prestazioni e la silenziosità di funzionamento sono atte a soddisfare le esigenze di aspirazione in piccoli, medi o grandi locali. Il pratico sistema di inserimento a scatto del frontale ed il sistema antistrappo del cavo di alimentazione rendono i prodotti della linea CTF estremamente semplici e rapidi nella loro installazione.La chiusura a farfalla, per il non ritorno di fumo e/o odori nell'ambiente, e il filtro di trattenimento delle particelle solide come grassi e polvere sono complemento importante di prodotti sicuramente di elevata qualità.