FANTINI COSMI SPA - FANAP1198 ASPIRSIMPLEX 10/4 T - AP1198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8024800104081
Artikelnummer
FANAP1198
Herstellernummer
AP1198
Hersteller
FAN
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
82 m³/h
Schutzart (IP):
IPX4
Nenndurchmesser:
99 mm
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter


