FANTINI COSMI SPA - FANAP0820 ASPIRMURO MATIC 15/6 - AP0820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8024800156509
Artikelnummer
FANAP0820
Herstellernummer
AP0820
Hersteller
FAN
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
250 m³/h
Schutzart (IP):
IPX4
Nenndurchmesser:
155 mm
Zusammenstellung:
Standard


