FANTINI COSMI SPA - FANAP0505 EV 15/6 S - AP0505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8024800400374
Artikelnummer
FANAP0505
Herstellernummer
AP0505
Hersteller
FAN
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
200 m³/h
Schutzart (IP):
IPX4
Nenndurchmesser:
147 mm
Zusammenstellung:
Standard


