FANTINI COSMI SPA - FANAP0380 EV 10/4 S - AP0380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8024800400114
Artikelnummer
FANAP0380
Herstellernummer
AP0380
Hersteller
FAN
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
65 m³/h
Schutzart (IP):
IPX4
Nenndurchmesser:
95.5 mm
Zusammenstellung:
Standard


