FANTINI COSMI SPA - FANAP0125 FL 10/4 T - AP0125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8024800400060
Artikelnummer
FANAP0125
Herstellernummer
AP0125
Hersteller
FAN
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
75 m³/h
Schutzart (IP):
IPX4
Nenndurchmesser:
95.5 mm
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter


