FANTINI COSMI SPA - FANA95B INTERRUTTORE GALLEG.PER SERB.APER.CAVO P - A95B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
8025863000174
Artikelnummer
FANA95B
Herstellernummer
A95B
Hersteller
FAN
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP68
Adatti per il comando diretto di piccole pompe monofasi e nella regolazione del livello di acque pulite, soluzioni acquose alcaline o acide con qualsiasi densità. Non è utilizzabile per idrocarburi e chetoni. Commutatore elettrico a 1 via e 2 posizioni.Cavo elettrico tipo AØ5VV-F 3x1 RF60 CEI-UNEL 35746.Doppio isolamento 4kV.Portata contatti: 10(4)A 250V c.a. Vedere esempio di installazione più sotto. Fluido controllato: acqua.Galleggiante di tipo sommerso stagno.Il salto di livello è ottenuto regolando la posizione del contrappeso sul cavo. Versione con cavo lunghezza 10 metri.


