Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANA94D REGOLATORE DI LIVEL.PER ACQUE NERE MT 15 - A94D

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANA94D REGOLATORE DI LIVEL.PER ACQUE NERE MT 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Kontaktbelastung - 10 A

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Max. Spannung der Kontakte - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863000150

Artikelnummer

FANA94D

Herstellernummer

A94D

Hersteller

FAN

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Regolazione del livello di acque industriali particolarmente turbolente o con residui di agglomerati in sospensione o per acque sporche. Commutatore elettrico per il comando bobina del contattore della pompa, non adatto al comando diretto del motore.Cavoelettrico tipo A05-VVF-RF 60 sezione 3x1 mm2 per acque industriali.Doppio isolamento 4kV.Rispondenza alle norme EN 6073O-2-16 .Per il comando di una pompa occorrono 2 regolatori: uno per il minimo e l’altro per il massimo livello. Per la segnalazione delsolo livello di minima o di massima, può essere usato un solo regolatore.

Ein FANTINI COSMI SPA Produkt

Entdecken Sie die FANTINI COSMI SPA-Serie