FANTINI COSMI SPA - FANA94C REGOLATORE DI LIVEL.PER ACQUE NERE MT 5 - A94C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Schutzart (IP) - IP68
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025863000143
Artikelnummer
FANA94C
Herstellernummer
A94C
Hersteller
FAN
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP68
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Livellostati elettromeccanici sommersi per acque chiare e scure.Regolazione del livello di acque industriali particolarmente turbolente o con residui di agglomerati in sospensione o per acque sporche.



