Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANA70 INTERRUTTORE GALLEGGIANTE TRIPOLARE - A70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Kontaktbelastung - 25 A

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Max. Spannung der Kontakte - 415 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863000136

Artikelnummer

FANA70

Herstellernummer

A70

Hersteller

FAN

Max. Kontaktbelastung:

25 A

Schutzart (IP):

IP40

Max. Spannung der Kontakte:

415 V

Livellostato elettromeccanico a galleggiante per il comando di motori trifase per liquidi fino a 50°C.Adatti sia per il riempimento sia per lo svuotamento di serbatoi aperti quali cisterne o vasche d'acqua pulita. Comando diretto del motore elettrico trifase o monofase.

Ein FANTINI COSMI SPA Produkt

Entdecken Sie die FANTINI COSMI SPA-Serie