FANTINI COSMI SPA - FANA03M LIVELLOSTATO ELETTRONICO 230V/50HZ - A03M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Schutzart (IP) - IP20
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025863000068
Artikelnummer
FANA03M
Herstellernummer
A03M
Hersteller
FAN
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Livellostati elettronici di controllo e regolazione a sonde resistive per liquidi elettricamente conduttivi. Adatti per il comando della pompa delle autoclavi, della pompa dell'acqua nei generatori di vapore, per il riempimento o svuotamento di cisterne d'acqua ecc.Tensione fra gli elettrodi 8 V~.Campo di rilevamento da 2 a 20 k W regolabili.Sezione dei cavi 1mm2, lunghezza massima 800 metri, isolamento 600 V~.Resistenza d'isolamento 100 M W.Rigidità elettrica 1.500 V~ per 1 minuto.Uscita tramite relè elettromagnetico in commutazione con morsetti liberi da tensione.Consumo 4VA. Fissaggio della custodia ad aggancio rapido su profilato da 35 mm EN 50022-3 DIN 46277-3 oppure fissaggio su piastra mediante un apposito suppor to in dotazione. Il funzionamento del regolatore si basa sulla conduttività del liquido controllato, non è quindi adatto per liquidi come nafta, gasolio, olii, benzine e suoi derivati, acqua distillata ecc. Il salto di livello è determinato dalle lunghezze degli elettrodi delle tre sonde:due sono necessarie per la regolazione del livello (min/max ) ed una, la più lunga, per la massa (se il serbatoio non è metallico).


