Startseite

FANDIS SPA - FAD029764.00001 2RRE45 250X50R-P18A0 VENT RADIALE 230 VA - 029764.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD029764.00001 2RRE45 250X50R-P18A0 VENT RADIALE 230 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2760 1/min

  • Höhe - 252 mm

  • Breite - 252 mm

  • Tiefe - 102 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002271543

Artikelnummer

FAD029764.00001

Herstellernummer

029764.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2760 1/min

Höhe:

252 mm

Breite:

252 mm

Tiefe:

102 mm

Schutzart (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 2RRE45 250X50R-P18A0 VENT RADIALE 230 VA VENTOLA PER APPARECCHIATURE