FANDIS SPA - FAD028366.00001 D08A05SWHA71 VENT 80X80X25MM - 24 VD.C. - 028366.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 3900 1/min
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Tiefe - 25 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
2000002271192
Artikelnummer
FAD028366.00001
Herstellernummer
028366.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
3900 1/min
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO D08A05SWHA71 VENT 80X80X25MM - 24 VD.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE


