Startseite

FANDIS SPA - FAD015808.00001 HWM060X RISCALDATORE ANTICONDENSA 60W - - 015808.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD015808.00001 HWM060X RISCALDATORE ANTICONDENSA 60W -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC/DC

  • Breite - 61.5 mm

  • Höhe - 108 mm

  • Tiefe - 85 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000814070

Artikelnummer

FAD015808.00001

Herstellernummer

015808.00001

Hersteller

FAD

Spannungsart:

AC/DC

Breite:

61.5 mm

Höhe:

108 mm

Tiefe:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HWM060X RISCALDATORE ANTICONDENSA 60W - RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI