FANDIS SPA - FAD014828.00001 HTMS100X RISCALDATORE ANTICONDENSA SHORT - 014828.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC/DC
Breite - 61.5 mm
Höhe - 138 mm
Tiefe - 85 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
2000002162131
Artikelnummer
FAD014828.00001
Herstellernummer
014828.00001
Hersteller
FAD
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
61.5 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HTMS100X RISCALDATORE ANTICONDENSA SHORT RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


