FANDIS SPA - FAD014825.00001 HWMS100X RISCALDATORE ANTICONDENSA SHORT - 014825.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC/DC
Breite - 61.5 mm
Höhe - 108 mm
Tiefe - 85 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449074084487
Artikelnummer
FAD014825.00001
Herstellernummer
014825.00001
Hersteller
FAD
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
61.5 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HWMS100X RISCALDATORE ANTICONDENSA SHORT RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


