FANDIS SPA - FAD014824.00001 HWMS150X RISCALDATORE ANTICONDENSA SHORT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 150 W
Spannungsart - AC/DC
Breite - 61.5 mm
Höhe - 158 mm
Tiefe - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071001470
Artikelnummer
FAD014824.00001
Herstellernummer
014824.00001
Hersteller
FAD
Bemessungsleistung:
150 W
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
61.5 mm
Höhe:
158 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HWMS150X RISCALDATORE ANTICONDENSA SHORT RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


