FANDIS SPA - FAD013642.00001 HWM005 RISCALDATORE ANTICONDENSA 05W - C - 013642.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC/DC
Breite - 28 mm
Höhe - 78 mm
Tiefe - 49 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
2000002270850
Artikelnummer
FAD013642.00001
Herstellernummer
013642.00001
Hersteller
FAD
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
28 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
49 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HWM005 RISCALDATORE ANTICONDENSA 05W - C RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


