FANDIS SPA - FAD013036.00001 HVPS350THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA - 013036.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Breite - 61.5 mm
Höhe - 243 mm
Tiefe - 85 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
2000002270799
Artikelnummer
FAD013036.00001
Herstellernummer
013036.00001
Hersteller
FAD
Spannungsart:
AC
Breite:
61.5 mm
Höhe:
243 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HVPS350THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


