Startseite

FANDIS SPA - FAD013035.00001 HVPS250THP-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA - 013035.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD013035.00001 HVPS250THP-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Breite - 61.5 mm

  • Höhe - 193 mm

  • Tiefe - 85 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8056666674439

Artikelnummer

FAD013035.00001

Herstellernummer

013035.00001

Hersteller

FAD

Spannungsart:

AC

Breite:

61.5 mm

Höhe:

193 mm

Tiefe:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HVPS250THP-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI