FANDIS SPA - FAD013033.00001 HVPS200THP-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA - 013033.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Breite - 61.5 mm
Höhe - 143 mm
Tiefe - 85 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
2000001552681
Artikelnummer
FAD013033.00001
Herstellernummer
013033.00001
Hersteller
FAD
Spannungsart:
AC
Breite:
61.5 mm
Höhe:
143 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HVPS200THP-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


