Startseite

FANDIS SPA - FAD013031.00001 HVMS350THP-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA - 013031.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD013031.00001 HVMS350THP-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 350 W

  • Spannungsart - AC

  • Breite - 61.5 mm

  • Höhe - 243 mm

  • Tiefe - 85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056666674378

Artikelnummer

FAD013031.00001

Herstellernummer

013031.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsleistung:

350 W

Spannungsart:

AC

Breite:

61.5 mm

Höhe:

243 mm

Tiefe:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HVMS350THP-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI