FANDIS SPA - FAD013030.00001 HVMS350THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA - 013030.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 350 W
Spannungsart - AC
Breite - 61.5 mm
Höhe - 243 mm
Tiefe - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079952477
Artikelnummer
FAD013030.00001
Herstellernummer
013030.00001
Hersteller
FAD
Bemessungsleistung:
350 W
Spannungsart:
AC
Breite:
61.5 mm
Höhe:
243 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HVMS350THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


