FANDIS SPA - FAD013027.00001 HVMS200THP-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA - 013027.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 200 W
Spannungsart - AC
Breite - 61.5 mm
Höhe - 143 mm
Tiefe - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074261871
Artikelnummer
FAD013027.00001
Herstellernummer
013027.00001
Hersteller
FAD
Bemessungsleistung:
200 W
Spannungsart:
AC
Breite:
61.5 mm
Höhe:
143 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HVMS200THP-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


