Startseite

FANDIS SPA - FAD012724.00001 HVMS150T-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA 1 - 012724.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD012724.00001 HVMS150T-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 150 W

  • Spannungsart - AC

  • Breite - 61.5 mm

  • Höhe - 143 mm

  • Tiefe - 85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074261949

Artikelnummer

FAD012724.00001

Herstellernummer

012724.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsleistung:

150 W

Spannungsart:

AC

Breite:

61.5 mm

Höhe:

143 mm

Tiefe:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HVMS150T-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA 1 RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI