FANDIS SPA - FAD012598.00001 HWP100 RISCALDATORE ANTICONDENSA 100W- C - 012598.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC/DC
Breite - 61.5 mm
Höhe - 158 mm
Tiefe - 85 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
2000002270669
Artikelnummer
FAD012598.00001
Herstellernummer
012598.00001
Hersteller
FAD
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
61.5 mm
Höhe:
158 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HWP100 RISCALDATORE ANTICONDENSA 100W- C RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


