Startseite

FANDIS SPA - FAD012597.00001 HWP080 RISCALDATORE ANTICONDENSA 80W - C - 012597.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD012597.00001 HWP080 RISCALDATORE ANTICONDENSA 80W - C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC/DC

  • Breite - 61.5 mm

  • Höhe - 158 mm

  • Tiefe - 85 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000002392

Artikelnummer

FAD012597.00001

Herstellernummer

012597.00001

Hersteller

FAD

Spannungsart:

AC/DC

Breite:

61.5 mm

Höhe:

158 mm

Tiefe:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HWP080 RISCALDATORE ANTICONDENSA 80W - C RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI