FANDIS SPA - FAD012596.00001 HWP060 RISCALDATORE ANTICONDENSA 60W - C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC/DC
Breite - 61.5 mm
Höhe - 108 mm
Tiefe - 85 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
2000000814063
Artikelnummer
FAD012596.00001
Herstellernummer
012596.00001
Hersteller
FAD
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
61.5 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HWP060 RISCALDATORE ANTICONDENSA 60W - C RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI