FANDIS SPA - FAD012571.00001 HTP100 RISCALDATORE ANTICONDENSA 100W -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Bemessungsleistung - 115 W 
- Spannungsart - AC/DC 
- Breite - 61.5 mm 
- Höhe - 188 mm 
- Tiefe - 85 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449074905775
Artikelnummer
FAD012571.00001
Herstellernummer
012571.00001
Hersteller
FAD
Bemessungsleistung:
115 W
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
61.5 mm
Höhe:
188 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HTP100 RISCALDATORE ANTICONDENSA 100W - RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


