Startseite

FANDIS SPA - FAD012568.00001 HTP080 RISCALDATORE ANTICONDENSA 80W - M - 012568.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD012568.00001 HTP080 RISCALDATORE ANTICONDENSA 80W - M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC/DC

  • Breite - 61.5 mm

  • Höhe - 188 mm

  • Tiefe - 85 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002270645

Artikelnummer

FAD012568.00001

Herstellernummer

012568.00001

Hersteller

FAD

Spannungsart:

AC/DC

Breite:

61.5 mm

Höhe:

188 mm

Tiefe:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HTP080 RISCALDATORE ANTICONDENSA 80W - M RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI