FANDIS SPA - FAD012525.00001 HTP060 RISCALDATORE ANTICONDENSA 60W - M - 012525.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC/DC
Breite - 61.5 mm
Höhe - 138 mm
Tiefe - 85 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
2000000814056
Artikelnummer
FAD012525.00001
Herstellernummer
012525.00001
Hersteller
FAD
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
61.5 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HTP060 RISCALDATORE ANTICONDENSA 60W - M RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


