FANDIS SPA - FAD012524.00001 HTP045 RISCALDATORE ANTICONDENSA 45W - M - 012524.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC/DC
Breite - 61.5 mm
Höhe - 138 mm
Tiefe - 85 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
2000000972152
Artikelnummer
FAD012524.00001
Herstellernummer
012524.00001
Hersteller
FAD
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
61.5 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HTP045 RISCALDATORE ANTICONDENSA 45W - M RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


