Startseite

FANDIS SPA - FAD011670.00001 FF13UK 50 PZ FF13U - 011670.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD011670.00001 FF13UK 50 PZ FF13U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 203.9 mm

  • Breite - 203.9 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Tiefe - 29.5 mm

  • Schutzart (NEMA) - 12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000367798

Artikelnummer

FAD011670.00001

Herstellernummer

011670.00001

Hersteller

FAD

Höhe:

203.9 mm

Breite:

203.9 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

29.5 mm

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035